139.50 CHF/ Mètrehors TVA
150.80 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
14,2 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 139.50 CHF | - |
15.2+ | 125.50 CHF | 10.04% |
30.4+ | 113.00 CHF | 19.00% |
60.8+ | 107.00 CHF | 23.30% |
122+ | 103.50 CHF | 25.81% |
244+ | 100.00 CHF | 28.32% |
488+ | 97.00 CHF | 30.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SILFAB |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Pression maximum de service | 6 bar |
Longueur du rouleau | 15.2 m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |
Plage de température | de -54 jusqu'à 150 °C |