Eriks

Tuyau en silicone SILFAB 1 insertion 19x5.0mm/15.2m

  • ERIKS:14885062
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Haute qualité
  • Pour hautes températures
  • Excellente résistance au vieillissement, à l'ozone et à l'anti-gel
Ajouter à la liste

95.00 CHF/ Mètrehors TVA

102.70 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

5 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

95.00 CHF

-

15.2+

85.40 CHF

10.11%

30.4+

76.90 CHF

19.05%

60.8+

72.60 CHF

23.58%

122+

70.40 CHF

25.89%

244+

68.30 CHF

28.11%

488+

66.30 CHF

30.21%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SILFAB
Diamètre intérieur
19 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
29 mm
Pression maximum de service
7 bar
Longueur du rouleau
15.2 m
Matériau de la paroi intérieur
MVQ
Plage de température
de -54 jusqu'à 150 °C