Eriks

Tuyau en silicone SILFAB 1 insertion 16x5.0mm/15.2m

  • ERIKS:14885061
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Haute qualité
  • Pour hautes températures
  • Excellente résistance au vieillissement, à l'ozone et à l'anti-gel
Ajouter à la liste

101.50 CHF/ Mètrehors TVA

109.72 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

30,4 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

101.50 CHF

-

15.2+

91.20 CHF

10.15%

30.4+

81.90 CHF

19.31%

60.8+

77.50 CHF

23.65%

122+

75.20 CHF

25.91%

244+

73.00 CHF

28.08%

488+

70.70 CHF

30.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SILFAB
Diamètre intérieur
16 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Pression maximum de service
8 bar
Longueur du rouleau
15.2 m
Matériau de la paroi intérieur
MVQ
Plage de température
de -54 jusqu'à 150 °C