110.50 CHF/ Mètrehors TVA
119.45 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
12,4 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 110.50 CHF | - |
15.2+ | 99.30 CHF | 10.14% |
30.4+ | 89.50 CHF | 19.00% |
60.8+ | 84.40 CHF | 23.62% |
122+ | 81.70 CHF | 26.06% |
244+ | 79.30 CHF | 28.24% |
488+ | 76.90 CHF | 30.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SILFAB |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Longueur du rouleau | 15.2 m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |
Plage de température | de -54 jusqu'à 150 °C |