Eriks

Tuyau en silicone SILFAB 1 insertion 10x4.5mm/15.2m

  • ERIKS:14885059
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Haute qualité
  • Pour hautes températures
  • Excellente résistance au vieillissement, à l'ozone et à l'anti-gel
Ajouter à la liste

70.80 CHF/ Mètrehors TVA

76.53 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

54,6 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

70.80 CHF

-

15.2+

63.80 CHF

9.89%

30.4+

57.40 CHF

18.93%

60.8+

54.20 CHF

23.45%

122+

52.70 CHF

25.56%

244+

51.10 CHF

27.82%

488+

49.60 CHF

29.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SILFAB
Diamètre intérieur
10 mm
Épaisseur de paroi
4.5 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Pression maximum de service
10 bar
Longueur du rouleau
15.2 m
Matériau de la paroi intérieur
MVQ
Plage de température
de -54 jusqu'à 150 °C