Eriks

Tuyau en PTFE selon normes américaines (AWG) 5.82/6.33x0.38mm

  • ERIKS:14886699
Image 1
Indication de commande
Autres dimensions et couleurs, quantités minimales à commander, prix et délai de livraison sur demande. Constructions spéciales possible: Tuyaux de couleur en PTFE ou avec bande d'identification, CERAMER remplit pour une plus haute résistance à l'abrasion (fiche technique), production en salle blanche, tuyaux conducteurs électriques, tuyaux en PTFE formés.
Parois minces, tension de service 250 V.

Caractéristiques de produit
  • Haute résistance aux produits chimiques
  • Autorisé dans le domaine médical et alimentaire
  • Excellent isolant électrique
  • Bonne propriétés de glissement
  • Excellent résistance au vieillissement
  • Couleur blanc-diffus
  • ID 0.41 mm = tolérance épaisseur de matière ±0.05 mm
  • ID 0.51 mm bis ID 8.26 mm = tolérance épaisseur de matière ±0.07 mm
  • Plage de température -190...250 °C
Approbations
Conforme à FDA, USP et BGVV.
Ajouter à la liste

14.90 CHF/ Mètrehors TVA

16.11 CHFTVA incluse

234,8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.90 CHF

-

5+

12.80 CHF

14.09%

10+

11.50 CHF

22.82%

20+

10.10 CHF

32.21%

50+

8.55 CHF

42.62%

100+

8.30 CHF

44.30%

200+

8.05 CHF

45.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Spaghetti
Section transversale AWG
3
Diamètre intérieur
5.82 mm
Épaisseur de paroi
0.38 mm