Eriks

Tuyau en PTFE selon normes américaines (AWG) 5.18/5.69x0.38mm

  • ERIKS:14886698
Image 1
Indication de commande
Autres dimensions et couleurs, quantités minimales à commander, prix et délai de livraison sur demande. Constructions spéciales possible: Tuyaux de couleur en PTFE ou avec bande d'identification, CERAMER remplit pour une plus haute résistance à l'abrasion (fiche technique), production en salle blanche, tuyaux conducteurs électriques, tuyaux en PTFE formés.
Parois minces, tension de service 250 V.

Caractéristiques de produit
  • Haute résistance aux produits chimiques
  • Autorisé dans le domaine médical et alimentaire
  • Excellent isolant électrique
  • Bonne propriétés de glissement
  • Excellent résistance au vieillissement
  • Couleur blanc-diffus
  • ID 0.41 mm = tolérance épaisseur de matière ±0.05 mm
  • ID 0.51 mm bis ID 8.26 mm = tolérance épaisseur de matière ±0.07 mm
  • Plage de température -190...250 °C
Approbations
Conforme à FDA, USP et BGVV.
Ajouter à la liste

13.70 CHF/ Mètrehors TVA

14.81 CHFTVA incluse

126 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.70 CHF

-

5+

11.80 CHF

13.87%

10+

10.50 CHF

23.36%

20+

9.20 CHF

32.85%

50+

7.90 CHF

42.34%

100+

7.65 CHF

44.16%

200+

7.45 CHF

45.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Spaghetti
Section transversale AWG
4
Diamètre intérieur
5.18 mm
Épaisseur de paroi
0.38 mm