Eriks

Tuyau en PTFE selon normes américaines (AWG) 4.62/5.03x0.38mm

  • ERIKS:14886697
Image 1
Indication de commande
Autres dimensions et couleurs, quantités minimales à commander, prix et délai de livraison sur demande. Constructions spéciales possible: Tuyaux de couleur en PTFE ou avec bande d'identification, CERAMER remplit pour une plus haute résistance à l'abrasion (fiche technique), production en salle blanche, tuyaux conducteurs électriques, tuyaux en PTFE formés.
Parois minces, tension de service 250 V.

Caractéristiques de produit
  • Haute résistance aux produits chimiques
  • Autorisé dans le domaine médical et alimentaire
  • Excellent isolant électrique
  • Bonne propriétés de glissement
  • Excellent résistance au vieillissement
  • Couleur blanc-diffus
  • ID 0.41 mm = tolérance épaisseur de matière ±0.05 mm
  • ID 0.51 mm bis ID 8.26 mm = tolérance épaisseur de matière ±0.07 mm
  • Plage de température -190...250 °C
Approbations
Conforme à FDA, USP et BGVV.
Ajouter à la liste

12.50 CHF/ Mètrehors TVA

13.51 CHFTVA incluse

329 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.50 CHF

-

5+

11.00 CHF

12.00%

10+

9.75 CHF

22.00%

20+

8.45 CHF

32.40%

50+

7.30 CHF

41.60%

100+

7.10 CHF

43.20%

200+

6.90 CHF

44.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Spaghetti
Section transversale AWG
5
Diamètre intérieur
4.62 mm
Épaisseur de paroi
0.38 mm