Eriks

Tuyau en PTFE selon normes américaines (AWG) 0.91/1.11x0.31mm

  • ERIKS:14883901
Image 1
Indication de commande
Autres dimensions et couleurs, quantités minimales à commander, prix et délai de livraison sur demande. Constructions spéciales possible: Tuyaux de couleur en PTFE ou avec bande d'identification, CERAMER remplit pour une plus haute résistance à l'abrasion (fiche technique), production en salle blanche, tuyaux conducteurs électriques, tuyaux en PTFE formés.
Parois minces, tension de service 250 V.

Caractéristiques de produit
  • Haute résistance aux produits chimiques
  • Autorisé dans le domaine médical et alimentaire
  • Excellent isolant électrique
  • Bonne propriétés de glissement
  • Excellent résistance au vieillissement
  • Couleur blanc-diffus
  • ID 0.41 mm = tolérance épaisseur de matière ±0.05 mm
  • ID 0.51 mm bis ID 8.26 mm = tolérance épaisseur de matière ±0.07 mm
  • Plage de température -190...250 °C
Approbations
Conforme à FDA, USP et BGVV.
Ajouter à la liste

2.95 CHF/ Mètrehors TVA

3.19 CHFTVA incluse

745 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.95 CHF

-

5+

2.60 CHF

11.86%

10+

2.40 CHF

18.64%

20+

2.10 CHF

28.81%

50+

1.80 CHF

38.98%

100+

1.75 CHF

40.68%

200+

1.70 CHF

42.37%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Spaghetti
Section transversale AWG
19
Diamètre intérieur
0.91 mm
Épaisseur de paroi
0.31 mm