Eriks

Tuyau en PTFE selon normes américaines (AWG) 0.58/0.74x0.25mm

  • ERIKS:14886690
Image 1
Indication de commande
Autres dimensions et couleurs, quantités minimales à commander, prix et délai de livraison sur demande. Constructions spéciales possible: Tuyaux de couleur en PTFE ou avec bande d'identification, CERAMER remplit pour une plus haute résistance à l'abrasion (fiche technique), production en salle blanche, tuyaux conducteurs électriques, tuyaux en PTFE formés.
Parois minces, tension de service 250 V.

Caractéristiques de produit
  • Haute résistance aux produits chimiques
  • Autorisé dans le domaine médical et alimentaire
  • Excellent isolant électrique
  • Bonne propriétés de glissement
  • Excellent résistance au vieillissement
  • Couleur blanc-diffus
  • ID 0.41 mm = tolérance épaisseur de matière ±0.05 mm
  • ID 0.51 mm bis ID 8.26 mm = tolérance épaisseur de matière ±0.07 mm
  • Plage de température -190...250 °C
Approbations
Conforme à FDA, USP et BGVV.
Ajouter à la liste

10.30 CHF/ Mètrehors TVA

11.13 CHFTVA incluse

481 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.30 CHF

-

5+

9.20 CHF

10.68%

10+

8.35 CHF

18.93%

20+

7.40 CHF

28.16%

50+

6.45 CHF

37.38%

100+

6.25 CHF

39.32%

200+

6.10 CHF

40.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Spaghetti
Section transversale AWG
23
Diamètre intérieur
0.58 mm
Épaisseur de paroi
0.25 mm