Eriks

Tuyau en PTFE Ø5.0x7.0mm

  • ERIKS:14883919
Image 1
Description
Tuyau en PTFE sans inserts. Très grande résistance aux produits chimiques. Autorisé dans le secteur médical et alimentaire. Excellent isolant électrique. Bonnes propriétés de glissement. Les tuyaux sont exempts de phtalates.

Propriétés
• Très grande résistance aux produits chimiques
• Autorisé dans le secteur médical et alimentaire
• Excellent isolant électrique
• Bonnes propriétés de glissement
• Excellente résistance au vieillissement

Normes et homologations
• CFR 21 FDA 177.1550, USP et BfR

Plage de température
• -190°C à +250°C

Matériau
• PTFE (Poly-Tétra-Fluor-Ethylène), lisse des deux côtés
• sans inserts
• blanc, imperméable

Pression de service
• dépend du diamètre et de la température, voir fiche technique
Ajouter à la liste

23.30 CHF/ Mètrehors TVA

25.19 CHFTVA incluse

156 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.30 CHF

-

5+

20.40 CHF

12.45%

10+

18.20 CHF

21.89%

20+

16.00 CHF

31.33%

50+

13.70 CHF

41.20%

100+

13.30 CHF

42.92%

200+

12.90 CHF

44.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Matériau du paroi extérieur
PTFE
Couleur paroi eterne
Blanc-diffuse
Pression de service max. à 20 °C
11 bar
Matériau
PTFE