Eriks

Tuyau en PTFE Ø4.0x6.0mm

  • ERIKS:14883917
Image 1
Description
Tuyau en PTFE sans inserts. Très grande résistance aux produits chimiques. Autorisé dans le secteur médical et alimentaire. Excellent isolant électrique. Bonnes propriétés de glissement. Les tuyaux sont exempts de phtalates.

Propriétés
• Très grande résistance aux produits chimiques
• Autorisé dans le secteur médical et alimentaire
• Excellent isolant électrique
• Bonnes propriétés de glissement
• Excellente résistance au vieillissement

Normes et homologations
• CFR 21 FDA 177.1550, USP et BfR

Plage de température
• -190°C à +250°C

Matériau
• PTFE (Poly-Tétra-Fluor-Ethylène), lisse des deux côtés
• sans inserts
• blanc, imperméable

Pression de service
• dépend du diamètre et de la température, voir fiche technique
Ajouter à la liste

28.00 CHF/ Mètrehors TVA

30.27 CHFTVA incluse

313 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28.00 CHF

-

5+

24.40 CHF

12.86%

10+

21.70 CHF

22.50%

20+

19.00 CHF

32.14%

50+

16.30 CHF

41.79%

100+

13.20 CHF

52.86%

200+

12.80 CHF

54.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150