128.00 CHF/ Mètrehors TVA
138.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 128.00 CHF | - |
5+ | 111.50 CHF | 12.89% |
10+ | 99.00 CHF | 22.66% |
20+ | 86.70 CHF | 32.27% |
50+ | 74.30 CHF | 41.95% |
100+ | 72.00 CHF | 43.75% |
200+ | 69.90 CHF | 45.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 29 mm |
Matériau du paroi extérieur | PTFE |
Couleur paroi eterne | Blanc-diffuse |
Pression de service max. à 20 °C | 1.5 bar |
Matériau | PTFE |