7.20 CHF/ Mètrehors TVA
7.78 CHFTVA incluse
1261,4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.20 CHF | - |
25+ | 3.94 CHF | 45.28% |
50+ | 3.63 CHF | 49.58% |
100+ | 2.68 CHF | 62.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre intérieur | 8 mm |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 °C |