6.10 CHF/ Mètrehors TVA
6.59 CHFTVA incluse
211 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.10 CHF | - |
50+ | 3.10 CHF | 49.18% |
100+ | 2.26 CHF | 62.95% |
150+ | 2.10 CHF | 65.57% |
300+ | 2.05 CHF | 66.39% |
600+ | 2.00 CHF | 67.21% |
1200+ | 1.95 CHF | 68.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre intérieur | 6 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 9 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 °C |