Eriks

Tuyau en nitrile Ø14x20mm/25m

  • ERIKS:14887890
Image 1
Résistant à l'huile et à l'essence. Ne résiste pas à l'essence sans plomb.
Ajouter à la liste

14.40 CHF/ Mètrehors TVA

15.57 CHFTVA incluse

290 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.40 CHF

-

25+

8.80 CHF

38.89%

50+

6.20 CHF

56.94%

100+

5.80 CHF

59.72%

200+

5.60 CHF

61.11%

400+

5.40 CHF

62.50%

800+

5.20 CHF

63.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
14 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C