Eriks

Tuyau en nitrile Ø12x17mm/25m

  • ERIKS:14882221
Image 1
Résistant à l'huile et à l'essence. Ne résiste pas à l'essence sans plomb.
Ajouter à la liste

11.30 CHF/ Mètrehors TVA

12.22 CHFTVA incluse

932 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.30 CHF

-

25+

6.20 CHF

45.13%

50+

4.36 CHF

61.42%

100+

3.99 CHF

64.69%

200+

3.89 CHF

65.58%

400+

3.78 CHF

66.55%

800+

3.68 CHF

67.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
12 mm
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C