Eriks

Tuyau en nitrile Ø10x15mm/25m

  • ERIKS:14887889
Image 1
Résistant à l'huile et à l'essence. Ne résiste pas à l'essence sans plomb.
Ajouter à la liste

9.75 CHF/ Mètrehors TVA

10.54 CHFTVA incluse

624 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.75 CHF

-

25+

5.45 CHF

44.10%

50+

3.84 CHF

60.62%

100+

3.52 CHF

63.90%

200+

3.42 CHF

64.92%

400+

3.31 CHF

66.05%

800+

3.21 CHF

67.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
10 mm
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C