Eriks

Tuyau en Néoprène® Ø8x12mm/25m

  • ERIKS:14887881
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Bonne résistance à la chaleur
  • Résistant au vieillissement, aux intempéries et à l'ozone
  • Résistance relative à l'huile et à l'essence
Ajouter à la liste

6.70 CHF/ Mètrehors TVA

7.24 CHFTVA incluse

549 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.70 CHF

-

25+

3.99 CHF

40.45%

50+

3.10 CHF

53.73%

100+

2.68 CHF

60.00%

200+

2.63 CHF

60.75%

400+

2.58 CHF

61.49%

800+

2.52 CHF

62.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
8 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matériau de la paroi intérieur
CR
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C