Eriks

Tuyau en Néoprène® Ø7x11mm/25m

  • ERIKS:14887880
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Bonne résistance à la chaleur
  • Résistant au vieillissement, aux intempéries et à l'ozone
  • Résistance relative à l'huile et à l'essence
Ajouter à la liste

6.50 CHF/ Mètrehors TVA

7.03 CHFTVA incluse

1226 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.50 CHF

-

25+

3.84 CHF

40.92%

50+

3.00 CHF

53.85%

100+

2.58 CHF

60.31%

200+

2.52 CHF

61.23%

400+

2.47 CHF

62.00%

800+

2.42 CHF

62.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
7 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
11 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matériau de la paroi intérieur
CR
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C