Eriks

Tuyau en Néoprène® Ø6x10mm/50m

  • ERIKS:14887879
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Bonne résistance à la chaleur
  • Résistant au vieillissement, aux intempéries et à l'ozone
  • Résistance relative à l'huile et à l'essence
Ajouter à la liste

6.80 CHF/ Mètrehors TVA

7.35 CHFTVA incluse

879 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.80 CHF

-

50+

3.63 CHF

46.62%

100+

2.58 CHF

62.06%

150+

2.37 CHF

65.15%

300+

2.31 CHF

66.03%

600+

2.26 CHF

66.76%

1200+

2.21 CHF

67.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
6 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
CR
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C