Eriks

Tuyau en Néoprène® Ø4x7mm/50m

  • ERIKS:14887876
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Bonne résistance à la chaleur
  • Résistant au vieillissement, aux intempéries et à l'ozone
  • Résistance relative à l'huile et à l'essence
Ajouter à la liste

5.40 CHF/ Mètrehors TVA

5.84 CHFTVA incluse

256 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.40 CHF

-

50+

2.89 CHF

46.48%

100+

2.05 CHF

62.04%

150+

1.89 CHF

65.00%

300+

1.84 CHF

65.93%

600+

1.79 CHF

66.85%

1200+

1.74 CHF

67.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
4 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
CR
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C