Eriks

Tuyau en Néoprène® Ø20x26mm/15m

  • ERIKS:14887886
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Bonne résistance à la chaleur
  • Résistant au vieillissement, aux intempéries et à l'ozone
  • Résistance relative à l'huile et à l'essence
Ajouter à la liste

22.30 CHF/ Mètrehors TVA

24.11 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

411,5 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22.30 CHF

-

15+

13.40 CHF

39.91%

30+

9.85 CHF

55.83%

90+

9.15 CHF

58.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
20 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Longueur du rouleau
15 m
Matériau de la paroi intérieur
CR
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C