Eriks

Tuyau en Néoprène® Ø16x22mm/15m

  • ERIKS:14887885
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Bonne résistance à la chaleur
  • Résistant au vieillissement, aux intempéries et à l'ozone
  • Résistance relative à l'huile et à l'essence
Ajouter à la liste

19.60 CHF/ Mètrehors TVA

21.19 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

345 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19.60 CHF

-

15+

11.80 CHF

39.80%

30+

9.15 CHF

53.32%

90+

8.05 CHF

58.93%

180+

7.85 CHF

59.95%

360+

7.65 CHF

60.97%

720+

7.45 CHF

61.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
16 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Longueur du rouleau
15 m
Matériau de la paroi intérieur
CR
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C