Eriks

Tuyau en Néoprène® Ø13x19mm/25m

  • ERIKS:14887883
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Bonne résistance à la chaleur
  • Résistant au vieillissement, aux intempéries et à l'ozone
  • Résistance relative à l'huile et à l'essence
Ajouter à la liste

28.20 CHF/ Mètrehors TVA

30.48 CHFTVA incluse

162 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28.20 CHF

-

25+

18.10 CHF

35.82%

50+

13.60 CHF

51.77%

100+

11.40 CHF

59.57%

200+

11.00 CHF

60.99%

400+

10.70 CHF

62.06%

800+

10.30 CHF

63.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
13 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matériau de la paroi intérieur
CR
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C