Eriks

Tuyau en Néoprène® Ø10x15mm/25m

  • ERIKS:14887882
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Bonne résistance à la chaleur
  • Résistant au vieillissement, aux intempéries et à l'ozone
  • Résistance relative à l'huile et à l'essence
Ajouter à la liste

12.40 CHF/ Mètrehors TVA

13.40 CHFTVA incluse

522 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.40 CHF

-

25+

6.95 CHF

43.95%

50+

4.83 CHF

61.05%

100+

4.68 CHF

62.26%

200+

4.57 CHF

63.15%

400+

4.47 CHF

63.95%

800+

4.36 CHF

64.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
10 mm
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matériau de la paroi intérieur
CR
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C