Eriks

Tuyau en FEP Ø 6.0x8.0mm

  • ERIKS:14883287
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Haute résistance aux produits chimiques
  • Autorisé dans le domaine médical et alimentaire
  • Excellent isolant électrique
  • Bonne propriétés de glissement
  • Extrudée (thermoplastique)
  • Excellent résistance au vieillissement
Ajouter à la liste

27.00 CHF/ Mètrehors TVA

29.19 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27.00 CHF

-

5+

23.70 CHF

12.22%

10+

20.90 CHF

22.59%

20+

18.30 CHF

32.22%

50+

15.70 CHF

41.85%

100+

15.30 CHF

43.33%

200+

14.80 CHF

45.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Matériau du paroi extérieur
FEP
Couleur paroi eterne
Transparent
Pression de service max. à 20 °C
11 bar
Matériau
FEP