Eriks

Tuyau en FEP Ø 4.0x6.0mm

  • ERIKS:14889744
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Haute résistance aux produits chimiques
  • Autorisé dans le domaine médical et alimentaire
  • Excellent isolant électrique
  • Bonne propriétés de glissement
  • Extrudée (thermoplastique)
  • Excellent résistance au vieillissement
Ajouter à la liste

21.10 CHF/ Mètrehors TVA

22.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.10 CHF

-

5+

18.60 CHF

11.85%

10+

16.60 CHF

21.33%

20+

14.30 CHF

32.23%

50+

12.50 CHF

40.76%

100+

12.10 CHF

42.65%

200+

11.80 CHF

44.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Matériau du paroi extérieur
FEP
Couleur paroi eterne
Transparent
Pression de service max. à 20 °C
20 bar
Matériau
FEP