Eriks

Tuyau en FEP Ø 3.0x5.0mm

  • ERIKS:14889743
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Haute résistance aux produits chimiques
  • Autorisé dans le domaine médical et alimentaire
  • Excellent isolant électrique
  • Bonne propriétés de glissement
  • Extrudée (thermoplastique)
  • Excellent résistance au vieillissement
Ajouter à la liste

17.90 CHF/ Mètrehors TVA

19.35 CHFTVA incluse

200 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.90 CHF

-

5+

15.60 CHF

12.85%

10+

13.90 CHF

22.35%

20+

12.40 CHF

30.73%

50+

10.60 CHF

40.78%

100+

10.40 CHF

41.90%

200+

10.00 CHF

44.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
3 mm
Diamètre extérieur
5 mm
Matériau du paroi extérieur
FEP
Couleur paroi eterne
Transparent
Pression de service max. à 20 °C
22 bar
Matériau
FEP