Eriks

Tuyau en FEP Ø 2.5x4.0mm

  • ERIKS:14889742
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Haute résistance aux produits chimiques
  • Autorisé dans le domaine médical et alimentaire
  • Excellent isolant électrique
  • Bonne propriétés de glissement
  • Extrudée (thermoplastique)
  • Excellent résistance au vieillissement
Ajouter à la liste

12.60 CHF/ Mètrehors TVA

13.62 CHFTVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.60 CHF

-

5+

11.00 CHF

12.70%

10+

9.55 CHF

24.21%

20+

8.55 CHF

32.14%

50+

7.35 CHF

41.67%

100+

7.05 CHF

44.05%

200+

6.85 CHF

45.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
2.5 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Matériau du paroi extérieur
FEP
Couleur paroi eterne
Transparent
Pression de service max. à 20 °C
21 bar
Matériau
FEP