Eriks

Tuyau en élastomère fluoré Ø8.0x2.0mm/25m

  • ERIKS:14882225
Image 1
Description
Tuyau en caoutchouc fluoré sans inserts en FPM / FKM pour une utilisation sans pression. Le tuyau présente une grande résistance à l'huile, aux produits chimiques et à l'ozone, ainsi qu'une très bonne résistance à la température.

Plage de température:
• -10°C à +230°C

Dureté:
• 75 +/- 5° Shore

Tolérance:
• DIN ISO 3302-1 E2

Matériau:
• Caoutchouc fluoré FPM / FKM, noir

Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant"
Ajouter à la liste

59.80 CHF/ Mètrehors TVA

64.64 CHFTVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

59.80 CHF

-

10+

39.80 CHF

33.44%

25+

37.70 CHF

36.96%

40+

36.00 CHF

39.80%

80+

34.90 CHF

41.64%

160+

33.90 CHF

43.31%

320+

32.80 CHF

45.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
8 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matériau de la paroi intérieur
FPM/FKM
Plage de température
de -10 jusqu'à 230 °C