43.10 CHF/ Mètrehors TVA
46.59 CHFTVA incluse
131 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.10 CHF | - |
10+ | 27.60 CHF | 35.96% |
25+ | 26.20 CHF | 39.21% |
40+ | 25.00 CHF | 42.00% |
80+ | 24.30 CHF | 43.62% |
160+ | 23.60 CHF | 45.24% |
320+ | 22.80 CHF | 47.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre intérieur | 7 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Matériau de la paroi intérieur | FPM/FKM |
Plage de température | de -10 jusqu'à 230 °C |