25.40 CHF/ Mètrehors TVA
27.46 CHFTVA incluse
957 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.40 CHF | - |
10+ | 16.50 CHF | 35.04% |
25+ | 15.70 CHF | 38.19% |
50+ | 14.70 CHF | 42.13% |
100+ | 14.30 CHF | 43.70% |
200+ | 13.90 CHF | 45.28% |
400+ | 13.50 CHF | 46.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre intérieur | 4 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | FPM/FKM |
Plage de température | de -10 jusqu'à 230 °C |