Eriks

Tuyau de ventilation TPE Superelastic Ø89x95mm/10m

  • ERIKS:14887769
Image 1
Tuyau ventillation robuste en TPE avec spirale recouvert PP et fils de renforcement textile.

Instructions de montage
Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE-FLEX.
Ajouter à la liste

68.50 CHF/ Mètrehors TVA

74.05 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

68.50 CHF

-

10+

51.30 CHF

25.11%

20+

43.80 CHF

36.06%

40+

41.10 CHF

40.00%

80+

39.90 CHF

41.75%

160+

38.60 CHF

43.65%

320+

37.50 CHF

45.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SUPERELASTIC
Diamètre intérieur
89 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Rayon de courbure min.
89 mm
Longueur du rouleau
10 m