Eriks

Tuyau de ventilation TPE Superelastic Ø70x76mm/10m

  • ERIKS:14887766
Image 1
Tuyau ventillation robuste en TPE avec spirale recouvert PP et fils de renforcement textile.

Instructions de montage
Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE-FLEX.
Ajouter à la liste

62.60 CHF/ Mètrehors TVA

67.67 CHFTVA incluse

18,8 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

62.60 CHF

-

10+

47.10 CHF

24.76%

20+

40.00 CHF

36.10%

40+

37.60 CHF

39.94%

80+

36.60 CHF

41.53%

160+

35.50 CHF

43.29%

320+

34.50 CHF

44.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SUPERELASTIC
Diamètre intérieur
70 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Rayon de courbure min.
70 mm
Longueur du rouleau
10 m