Eriks

Tuyau de ventilation TPE Superelastic Ø60x66mm/10m

  • ERIKS:14887764
Image 1
Tuyau ventillation robuste en TPE avec spirale recouvert PP et fils de renforcement textile.

Instructions de montage
Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE-FLEX.
Ajouter à la liste

61.90 CHF/ Mètrehors TVA

66.91 CHFTVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

61.90 CHF

-

10+

46.40 CHF

25.04%

20+

39.60 CHF

36.03%

40+

37.20 CHF

39.90%

80+

36.00 CHF

41.84%

160+

34.90 CHF

43.62%

320+

34.00 CHF

45.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SUPERELASTIC
Diamètre intérieur
60 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
66 mm
Rayon de courbure min.
60 mm
Longueur du rouleau
10 m