Eriks

Tuyau de ventilation TPE Superelastic Ø38x44mm/10m

  • ERIKS:14887761
Image 1
Tuyau ventillation robuste en TPE avec spirale recouvert PP et fils de renforcement textile.

Instructions de montage
Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE-FLEX.
Ajouter à la liste

56.00 CHF/ Mètrehors TVA

60.54 CHFTVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

56.00 CHF

-

10+

42.00 CHF

25.00%

20+

35.60 CHF

36.43%

40+

33.70 CHF

39.82%

80+

32.70 CHF

41.61%

160+

31.70 CHF

43.39%

320+

30.70 CHF

45.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SUPERELASTIC
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Rayon de courbure min.
38 mm
Longueur du rouleau
10 m