Eriks

Tuyau de ventilation TPE Superelastic Ø32x38mm/10m

  • ERIKS:14887760
Image 1
Tuyau ventillation robuste en TPE avec spirale recouvert PP et fils de renforcement textile.

Instructions de montage
Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE-FLEX.
Ajouter à la liste

54.40 CHF/ Mètrehors TVA

58.81 CHFTVA incluse

80 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

54.40 CHF

-

10+

40.70 CHF

25.18%

20+

34.70 CHF

36.21%

40+

32.70 CHF

39.89%

80+

31.70 CHF

41.73%

160+

30.80 CHF

43.38%

320+

29.90 CHF

45.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SUPERELASTIC
Diamètre intérieur
32 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Rayon de courbure min.
26 mm
Longueur du rouleau
10 m