Eriks

Tuyau de ventilation TPE Superelastic Ø32x38mm/10m

  • ERIKS:14155230
Image 1
Tuyau ventillation robuste en TPE avec spirale recouvert PP et fils de renforcement textile.

Instructions de montage
Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE-FLEX.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SUPERELASTIC
Diamètre intérieur
32 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Rayon de courbure min.
26 mm
Longueur du rouleau
10 m