Eriks

Tuyau de ventilation TPE Superelastic Ø152x158mm/10m

  • ERIKS:14887776
Image 1
Tuyau ventillation robuste en TPE avec spirale recouvert PP et fils de renforcement textile.

Instructions de montage
Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE-FLEX.
Ajouter à la liste

97.40 CHF/ Mètrehors TVA

105.29 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

97.40 CHF

-

10+

72.80 CHF

25.26%

20+

62.00 CHF

36.34%

40+

58.40 CHF

40.04%

80+

56.60 CHF

41.89%

160+

55.00 CHF

43.53%

320+

53.30 CHF

45.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SUPERELASTIC
Diamètre intérieur
152 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
158 mm
Rayon de courbure min.
152 mm
Longueur du rouleau
10 m