Eriks

Tuyau de ventilation TPE Superelastic Ø114x120mm/10m

  • ERIKS:14887772
Image 1
Tuyau ventillation robuste en TPE avec spirale recouvert PP et fils de renforcement textile.

Instructions de montage
Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE-FLEX.
Ajouter à la liste

83.20 CHF/ Mètrehors TVA

89.94 CHFTVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

83.20 CHF

-

10+

62.30 CHF

25.12%

20+

53.10 CHF

36.18%

40+

50.00 CHF

39.90%

80+

48.50 CHF

41.71%

160+

47.10 CHF

43.39%

320+

45.70 CHF

45.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SUPERELASTIC
Diamètre intérieur
114 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Rayon de courbure min.
114 mm
Longueur du rouleau
10 m