Eriks

Tuyau de ventilation TPE Superelastic Ø108x114mm/10m

  • ERIKS:14887771
Image 1
Tuyau ventillation robuste en TPE avec spirale recouvert PP et fils de renforcement textile.

Instructions de montage
Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE-FLEX.
Ajouter à la liste

82.10 CHF/ Mètrehors TVA

88.75 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

82.10 CHF

-

10+

61.60 CHF

24.97%

20+

52.50 CHF

36.05%

40+

49.40 CHF

39.83%

80+

48.00 CHF

41.53%

160+

46.50 CHF

43.36%

320+

45.10 CHF

45.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SUPERELASTIC
Diamètre intérieur
108 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
114 mm
Rayon de courbure min.
108 mm
Longueur du rouleau
10 m