Eriks

Tuyau de ventilation TPE Superelastic Ø102x108mm/10m

  • ERIKS:14887770
Image 1
Tuyau ventillation robuste en TPE avec spirale recouvert PP et fils de renforcement textile.

Instructions de montage
Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE-FLEX.
Ajouter à la liste

72.30 CHF/ Mètrehors TVA

78.16 CHFTVA incluse

181,3 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

72.30 CHF

-

10+

54.40 CHF

24.76%

20+

46.10 CHF

36.24%

40+

43.40 CHF

39.97%

80+

42.20 CHF

41.63%

160+

40.90 CHF

43.43%

320+

39.70 CHF

45.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SUPERELASTIC
Diamètre intérieur
102 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
108 mm
Rayon de courbure min.
102 mm
Longueur du rouleau
10 m