20.40 CHF/ Mètrehors TVA
22.05 CHFTVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 23.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
12+ | 20.40 CHF | - |
24+ | 19.40 CHF | 4.90% |
48+ | 18.40 CHF | 9.80% |
96+ | 17.30 CHF | 15.20% |
192+ | 16.80 CHF | 17.65% |
384+ | 16.20 CHF | 20.59% |
768+ | 15.80 CHF | 22.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | THERMORESIST |
Diamètre intérieur | 89 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 92 mm |
Rayon de courbure min. | 44 mm |
Longueur du rouleau | 12 m |