18.70 CHF/ Mètrehors TVA
20.21 CHFTVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
12 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
12+ | 18.70 CHF | - |
24+ | 17.90 CHF | 4.28% |
48+ | 16.90 CHF | 9.63% |
96+ | 15.90 CHF | 14.97% |
192+ | 15.50 CHF | 17.11% |
384+ | 15.10 CHF | 19.25% |
768+ | 14.60 CHF | 21.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | THERMORESIST |
Diamètre intérieur | 76 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 79 mm |
Rayon de courbure min. | 36 mm |
Longueur du rouleau | 12 m |