Eriks

Tuyau de ventilation THERMORESIST Ø51mm/12m

  • ERIKS:14901393
Image 1
Tissus de Polyester, traitement PVC, spirale en acier. Autoextinguible.

Indication de livraison
Comprimé dans le réseau.
Ajouter à la liste

15.40 CHF/ Mètrehors TVA

16.65 CHFTVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 23.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

12+

15.40 CHF

-

24+

14.70 CHF

4.55%

48+

14.10 CHF

8.44%

96+

13.30 CHF

13.64%

192+

12.90 CHF

16.23%

384+

12.50 CHF

18.83%

768+

12.10 CHF

21.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
THERMORESIST
Diamètre intérieur
51 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
54 mm
Rayon de courbure min.
25 mm
Longueur du rouleau
12 m