Eriks

Tuyau de ventilation THERMORESIST Ø304mm/12m

  • ERIKS:14895651
Image 1
Tissus de Polyester, traitement PVC, spirale en acier. Autoextinguible.

Indication de livraison
Comprimé dans le réseau.
Ajouter à la liste

97.70 CHF/ Mètrehors TVA

105.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

97.70 CHF

-

12+

83.10 CHF

14.94%

24+

74.80 CHF

23.44%

48+

70.70 CHF

27.64%

96+

68.50 CHF

29.89%

192+

66.50 CHF

31.93%

384+

64.50 CHF

33.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
THERMORESIST
Diamètre intérieur
304 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre extérieur
312 mm
Rayon de courbure min.
152 mm
Longueur du rouleau
12 m