Eriks

Tuyau de ventilation THERMORESIST Ø203mm/12m

  • ERIKS:14895647
Image 1
Tissus de Polyester, traitement PVC, spirale en acier. Autoextinguible.

Indication de livraison
Comprimé dans le réseau.
Ajouter à la liste

56.60 CHF/ Mètrehors TVA

61.18 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

56.60 CHF

-

12+

48.20 CHF

14.84%

24+

43.50 CHF

23.14%

48+

41.10 CHF

27.39%

96+

39.80 CHF

29.68%

192+

38.60 CHF

31.80%

384+

37.40 CHF

33.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
THERMORESIST
Diamètre intérieur
203 mm
Épaisseur de paroi
3.5 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Rayon de courbure min.
101 mm
Longueur du rouleau
12 m