Eriks

Tuyau de ventilation THERMORESIST Ø165mm/12m

  • ERIKS:14901535
Image 1
Tissus de Polyester, traitement PVC, spirale en acier. Autoextinguible.

Indication de livraison
Comprimé dans le réseau.
Ajouter à la liste

30.60 CHF/ Mètrehors TVA

33.08 CHFTVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

12 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

12+

30.60 CHF

-

24+

29.10 CHF

4.90%

48+

27.50 CHF

10.13%

96+

26.20 CHF

14.38%

192+

25.40 CHF

16.99%

384+

24.70 CHF

19.28%

768+

23.90 CHF

21.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
THERMORESIST
Diamètre intérieur
165 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
168 mm
Rayon de courbure min.
82 mm
Longueur du rouleau
12 m