Eriks

Tuyau de ventilation THERMORESIST Ø152mm/12m

  • ERIKS:14901534
Image 1
Tissus de Polyester, traitement PVC, spirale en acier. Autoextinguible.

Indication de livraison
Comprimé dans le réseau.
Ajouter à la liste

29.10 CHF/ Mètrehors TVA

31.46 CHFTVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

48 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

12+

29.10 CHF

-

24+

27.70 CHF

4.81%

48+

26.40 CHF

9.28%

96+

25.00 CHF

14.09%

192+

24.20 CHF

16.84%

384+

23.50 CHF

19.24%

768+

22.80 CHF

21.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
THERMORESIST
Diamètre intérieur
152 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
155 mm
Rayon de courbure min.
76 mm
Longueur du rouleau
12 m